Beli fisher untuk baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)atribut:
- Diameter(mm): 5.50
- HiKOKI Mesin Bor Pembuka BautDeskripsi:Maintenance-free No carbon brush to replace. Longer service life and maintenance-free. With soft start and braking Suppresses kickback when starting and stopping. With soft start and braking Adjustable impact rate (tightening torque) according to applications With tightening mode switch function, the impact tool can be used for a wide variety of tasks. Electronic switch Less pulling force and smooth stroke for fine control. Bumper and Housing protector Bumper : Protects the hammer case. Housing protector : Protects peripheral of the housing. Soft grip Reduces slippage and fits comfortably in the hand.atribut:
- Uncertainty K (m/s²): 1.5
- Sherlock Anchor BoltDeskripsi:Kepala Baut Tidak Licin, cocok untuk mengencangkanBahan Baja Terbaik
- monotaro.id Sekrup Roofing Baja RinganDeskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
- THE Washer Plate SS304Deskripsi:Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufakturatribut:
- Material: SS 304
- Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
- Sherlock Paku Beton PutihDeskripsi:PAKU BETON GALVANIZED SHERLOCK- kekerasan 48 - 52 HRC- menembus beton dinding dengan mudah- tidak mudah bengkokMaterial : steel hardened 52 HRCatribut:
- Material: Steel Hardened 52 HRC
- Flexigo Eucalyptus Screw (Sekrup Kayu Putih)Deskripsi:Sekrup kayu dari Flexigo ini memiliki ukuran kepala 6,7,8,9dan 12 dan digunakan oleh kontraktor bangunan
- SMT Self Tapping Screw FABDeskripsi:Sekrup Tapping dari SMT ini memiliki diameter kepala 4- 14 mm cocok intuk perusahaan kontraktor, pertukangan, dan industri rumahanatribut:
- Hardness (HV): 450-750
- Surface Treatment: Hexavalent White
- Thickness Plating (micron): 5-8
- Material: Steel
- Type: Philips
- Sherlock Sekrup GypsumDeskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- SANKO All AnchorDeskripsi:-Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.-Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter. -For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.atribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Trivalent chromate treatment
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
Daftar Harga fisher untuk baut Terbaru March 2026
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| MR. Safety Roofing Screw (Baut Roofing) | Rp52.900 |
| Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan) | Rp9.900 |
| HiKOKI Mesin Bor Pembuka Baut | Rp5.499.900 |
| Sherlock Anchor Bolt | Rp7.900 |
| monotaro.id Sekrup Roofing Baja Ringan | Rp359.900 |
| THE Washer Plate SS304 | Rp14.900 |
| Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape) | Rp20.900 |
| MR. Safety Wood Nail | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cgP104629448-1.jpg)

/dpP103639493-2.jpg)
/oxP105064897-1.jpg)




/P103146188-1.jpg)



/r4P105064976-3.jpg)





/8pP101000313-5.jpg)